Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium, Material LDPE, 60 my Stärke, 400 Liter, 100 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133814
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99139
EAN/GTIN:
     4001553991391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Die Abfallsäcke Premium wurden aus ausgesuchtem, recyceltem Material gefertigt. Das Warenzeichen Premium repräsentiert modernste Fertigungsmethoden, die eine durchgehend hohe Qualität garantieren.

Die verarbeiteten Regranulate aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verleihen den transparenten Müllsäcken eine ausserordentliche Durchstoss- und Reissfestigkeit. Jeder einzelne Sack kann mit 400 Litern Fassungsvermögen eine beachtliche Menge an schwerem und kantigem Abfall aufnehmen. Die Stärke beträgt jeweils 60 my. Diese Kombination an Eigenschaften macht die Abfallsäcke Premium besonders geeignet für Einsatzgebiete, die starke Belastungen sowie extreme Anforderungen mit sich bringen.

Eine Verpackungseinheit besteht aus einem Karton, der 100 Stück Müllsäcke beinhaltet.

Weitere Details:

  • Für schweren und kantigen Abfall geeignet
  • Hergestellt aus ausgewähltem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • Material: jeweils LDPE (Low-Density Polyethylen)
  • Farbe: jeweils transparent
  • Fassungsvermögen: jeweils 400 l
  • Stärke: jeweils 60 my
  • VE: 1 Karton mit 100 Säcken
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke deiss transparent, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 60 my, 133814, 133814-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 86,29*
€ 112,40*
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 139,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,38*
€ 127,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.