Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter für Aussen, 36 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133772
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631667857
EAN/GTIN:
     8713631667857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit/silber
  • mit verzinktem Inneneimer
  • Fassungsvermögen: 36 Liter
  • Haube kann zur Entleerung abgenommen werden
  • Masse: H 800 x B 400 x T 400 mm
  • Masse Inneneimer: H 400 x B 300 x T 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, 133772, 133772-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 283,47*
€ 364,45*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 364,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 283,96*
€ 365,51*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 273,89*
€ 403,13*
Frei Haus
ab € 354,76*
€ 451,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 251,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.