Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brute-Container, eckig, 105 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133582
Herst.-Nr.:
     FG352600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • lebensmittelecht
  • eckig
  • Masse: B 550 x H 580 x T 550 mm
  • Vollkunststoffkonstruktion
  • rostfrei, stoss- und kratzfest, kälte- und formbeständig, bruchfest
  • zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
  • robuste Deckel (optional) mit Schnappverschlüssen für sicheres, stabiles Stapeln
  • starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
  • robuste Fahrgestelle (optional) aus Kunststoff mit 5 bzw. 4 Lenkrollen, leicht montierbar
  • Lieferung ohne Deckel und Fahrgestell
  • Fassungsvermögen: 105 l
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer rot, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, 133582, 133582-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Container, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,98*
€ 97,30*
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 119,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.