| |
|
| Artikel-Nr.: 224-133387 Herst.-Nr.: 31650309 EAN/GTIN: 8713631650309 |
| | |
|
| | |
| - Deckel schliesst besonders leise (soft closed)
- inkl. Inneneimer aus Kunststoff
- Abfallsammler in schwerer Ausführung und formschönem Design.
Fassungsvermögen: 6 Liter
- Masse: H 300 x B 235 x T 230 mm
Fassungsvermögen: 10 Liter
- Masse: H 480 x B 290 x T 270 mm
Fassungsvermögen: 18 Liter
- Masse: H 530 x B 320 x T 290 mm
Fassungsvermögen: 30 Liter
- Masse: H 680 x B 370 x T 350 mm
Fassungsvermögen: 50 Liter
- Masse: H 730 x B 410 x T 390 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, tretabfalleimer, 133387, 133387-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,10* | € 27,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,10* | € 27,28* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,29* | € 27,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,56* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|