Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabfallbehälter 50 L, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133379
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     207413
EAN/GTIN:
     4250510862100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Wandabfallbehälter
  • aus Polypropylen, weiss
  • mit grossem Öffnungswinkel für leichten Einwurf
  • einfaches Entleeren durch abnehmbaren Schwingdeckel
  • runde Ecken sorgen für eine leichte Reinigung
  • mit beiliegendem Montagematerial


15 Liter: L 235 x B 300 x H 405 mm
26 Liter: L 272 x B 352 x H 480 mm
50 Liter: L 310 x B 400 x H 680 mm

Weitere Suchbegriffe: Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, 133379, 133379-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Mülleimer, Schwingdeckeleimer, Abfallbehälter, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 41,81*
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 51,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.