Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium, Material LDPE, blau, 120 Liter, 250 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133342
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     20013
EAN/GTIN:
     4001553200134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Abfallsäcke Premium von Deiss stehen für gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Bei der Herstellung wird nur ausgewähltes Recyclingmaterial in Form von Regranulaten aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verwendet.

Die äusserst durchstoss- und reissfestem Müllsäcke eignen sich für mittelschweren, bis schweren und kantigen Abfall. Jedes einzelne Exemplar hat mit 120 Litern Volumen ein sehr ordentliches Fassungsvermögen. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften finden sich Premium Abfallsäcke auch in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen zurecht.

Im Schäfer Shop erhalten Sie die Verpackungseinheiten zu insgesamt 250 Säcken in Rollen. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf aus unterschiedlichen Farben wählen.

Weitere Details:

Für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

Hergestellt aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)

Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)

In verschiedenen Farben erhältlich

Fassungsvermögen: 120 l

Masse: ca. 1100 x 700 mm

Stärke: 37 my

VE: 1 Karton mit 250 Säcken

Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 133342, 133342-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,378*
1 Tag
1151
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 4,62*
€ 6,82*
8 Tage
750
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,638*
€ 6,868*
Lager 224
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,181*
€ 7,581*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,464*
€ 9,254*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,581*
€ 9,02139
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,541*
€ 7,78379
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,311*
€ 7,51009
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5,691*
€ 6,77229
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 5,181*
€ 6,16539
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 75,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.