Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret Mülleimer Euro Pedal, für den Innenbereich, Volumen 60 l, mit Griff & Deckel, Ø 350 x H 700 mm, Edelstahl & Kunststoff, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133134
Herst.-Nr.:
     10743
EAN/GTIN:
     4030695107438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Der Tret Mülleimer Euro Pedal lässt sich universell in verschiedenen Innenbereichen, etwa von Gewerbe und Instituionen, zur hygienischen Abfallsammlung einsetzen.

Er verfügt über ein grosses Fassungsvermögen von 60 Litern und ist mit einem Fusshebel-Tretmechanismus ausgestattet. Dieses ermöglicht es, ihn unkompliziert und ohne Kontakt zu dem Abfall zu öffnen. Wird der Druck auf das Pedal beendet, schliesst er sich anschliessend ohne weiteres Zutun.

Darüber hinaus ist der Abfalleimer mit einem Deckel aus schwarzem Kunststoff sowie einem praktischen Griff ausgerüstet. Ein Klemmring dient zum Einhängen von Abfallsäcken aus Papier oder Kunststoff.

Sie erhalten den aus Edelstahl gefertigten Tret Mülleimer Euro Pedal wahlweise in unterschiedlichen, optisch ansprechenden Farben. Seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf 350 x H 700 mm bei einem Gesamtgewicht von 7 kg.

Bitte beachten Sie dabei, dass er in der Farbvariante Elfenbein aus pulverbeschichtetem Stahlblech besteht und ein Eigengewicht von 7,05 kg aufweist.

Ausführung:

  • Hochwertiger, selbstschliessender Abfallbehälter
  • Geeignet für den universellen Einsatz im Innenbereich
  • Fassungsvermögen von 60 l
  • Mit Fusshebel-Tretmechanismus zum einfachen, hygienischen und kontaktlosen öffnen
  • Griff sowie Deckel aus schwarzem Kunststoff
  • Klemmring zum Einhängen von Abfallsäcken aus Papier oder Kunststoff
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Material: Edelstahl
    • Variante in Farbgebung Elfenbein aus pulverbeschichetetm Stahlblech
  • Masse: jeweils 350 x H 700 mm
  • Gewicht: 7 kg
    • Variante in Farbgebung Elfenbein mit einem Gewicht von 7,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 60 l rund, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, 133134, 133134-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,64*
€ 202,14*
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 251,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.