Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, Antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133117
Herst.-Nr.:
     40240
EAN/GTIN:
     4030695402403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter

Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen.Oberflächenschutz = hochwertige Pulverbeschichtung (antik-silber und deep-brown = Struktur-Pulverbeschichtung)
Für ein einfaches wechseln des Abfallsackes, der mit einem Gummiband fixiert wird, ist die Fronttür nach vorn aufklappbar.

  • Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischer Grifföffnung.
  • Lieferung inkl. Montagematerial zur Bodenbefestigung.
  • Masse: H x T x B ca. 1130 x 340 x 620 mm
  • Inhalt: ca. 90 ltr.
  • Gewicht: ca. 26 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, 133117, 133117-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 580,86*
€ 747,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 595,34*
€ 769,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,59*
€ 902,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,20*
€ 842,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.