Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container mit Rädern, anthrazit, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133086
Hersteller:
     Keter Luxembourg
Herst.-Nr.:
     193922
EAN/GTIN:
     4250510861868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • durch die Räder vereinfachter Transport
  • zur besseren Entleerung lässt sich der Deckel vollständig abnehmen
  • ergonomischer Griff
  • Fassungsvermögen: 75 kg oder 110 Liter
  • Masse: L 530 x B 510 x H 850 mm
  • Container in Beige oder Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 110l, abfalltonne, 133086, 133086-SW81, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Mülltrenner, Abfall-Trennsystem, Mülltrennung, Grossmülltonne, Mülltonnen, Container, Mülltrennungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,68*
€ 76,82*
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 95,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.