Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan- Mülleimerbeutel, Material Recycling-Polyethylen, 35 Liter, weiss 20 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-132999
Hersteller:
     Secolan
Herst.-Nr.:
     9100000777
EAN/GTIN:
     4260123533250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel

Secolan- steht für qualitativ hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und vieles mehr. Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schliesst sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO-²-Ausstoss gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken. Somit haben sich die Marke die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.

  • 20 Liter: 480 x 520 mm, Stärke 25 my
  • 35 Liter: 500 x 620 mm, Stärke 25 my
  • 60 Liter: 600 x 720 mm, Stärke 30 my
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 35 liter weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 35l, 132999, 132999-SW81, Abfallsack, Mülltüte, Müllsäcke, Müllsack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,61*
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,63*
8 Tage
47
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,17*
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
216427
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.