Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot Papierrollenhalter-Wagen + Industrieputzrollen + 50 Abfallsäcken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132530
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     189997
EAN/GTIN:
     4250510861776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Papierrollenhalter-Wagen

  • mit Abreisskante für das Papier
  • zusätzlich ausgestattet mit Halterung für Müllsäcke bis 120 Liter
  • Masse: B 550 x H 900 x T 700 mm
  • Lieferung inkl. 2 Industrie-Putzrollen, 2 lagig, Rolle zu je 1000 Blatt und 50 Abfallsäcken 120 l, schwarz


Industrieputzrollen

  • Blau
  • 2-lagig
  • Recycling
  • Blattformat: 380 x 380 mm
  • 2 Rollen zu je 1000 Blatt = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, 132530, 132530-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 200,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 156,74*
€ 206,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.