Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132366 Herst.-Nr.: 1.428-520.0 EAN/GTIN: 4039784724204 |
| | |
|
| | |
| Ideal für den gewerblichen Einsatz. Mechanische Schwimmerabschaltung. Grosser Patronenfilter für konstant hohe Saugleistung robuste Metallverschlüsse. Standard-Zubehör: Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Patronenfilter, Metall-Saugrohr (2 x 0,5 m), Nass- und Trockenbodendüse, (300 mm), Fugendüse, Universalbürste und eine Papierfiltertüte der Staubklasse M.[br /]Technische Daten: - Leistung: 1380 Watt
- Behältervolumen: 27 Liter
- Luftmenge: 67 l/Sek.
- Vakuum: 200 bar
- Masse: L 420 x B 420 x H 525 mm
- Gewicht: 7,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger kärcher, bodensauger, 132366, 132366-SW81, Staubsauger (elektrisch, Werkstatt), Tonerstaubsauger, Absauggerät (elektrisch), Tastaturstaubsauger, Entstauber (Schleifgerät), Elektroabsauggerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 180,34* | € 222,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 193,29* | € 239,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,51* | € 289,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 237,89* | € 291,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 300,87* | € 367,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|