Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost für Umkleidebank Stahl,, 1500 mm lang, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132260
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315592
EAN/GTIN:
     4030426155929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank
  • Hochwertiger Schuhrost für 1-seitige Umkleidebänke
  • Material: wahlweise aus Stahl oder Edelstahl
  • Farbe: wahlweise in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse: in verschiedenen Längen erhältlich

Hinweis:

Doppelseitige Sitzbänke benötigen 2 Schuhroste.

Weitere Suchbegriffe: 132260, 132260-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebank, Umkleidebanksystem, Umkleidebank-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 57,31*
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 71,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.