Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer SME, Volumen 35 l, ohne Bügel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131954
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     81180
EAN/GTIN:
     4052939523200
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Die System-Mülleimer SME von SSI Schäfer werden nach DIN 6628 bzw. DIN 6629 gefertigt. Sie sind mit einem Fassungsvermögen von wahlweise 35 oder 50 l erhältlich. Entscheiden Sie sich bei der Variante mit 50 l Volumen zudem zwischen einer Ausführung mit oder ohne Bügel.

Das Material - hochwertiges HDPE - ist unempfindlich gegen extreme Belastungen, UV-stabil, weitestgehend chemikalienbeständig und wetterunempfindlich. Die System-Mülleimer SME von SSI Schäfer sind farblich in Anthrazit gehalten.

Weitere Details:

  • Wahlweise mit einem Nenninhalt von 35 oder 50 l
  • Variante mit 50 l Nenninhalt zudem wahlweise mit oder ohne Bügel erhältlich
  • Farbe: jeweils anthrazit
  • Behälter: jeweils 445 mm
  • Höhe: 510 mm (bei Variante mit 35 l Volumen) bzw. 710 mm (bei Variante mit 50 l Volumen)
  • Gewicht: 2 kg (bei Variante mit 35 l Volumen) bzw. 2,9 kg (bei Variante mit 50 l Volumen)
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer ssi schäfer, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, 131954, 131954-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 82,19*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 64,80*
€ 86,98*
1
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 86,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.