| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131829 Herst.-Nr.: 28577 EAN/GTIN: 4030695285778 |
| | |
|
| | |
| Aus eloxiertem und geprägtem Aluminium Die Papierkörbe sind aus Aluminium (A1Mg1) gefertigt und verfügen über eine unempfindliche, eloxierte Oberfläche. Durch eine dezente Prägung wirkt die Oberflächenoptik echt elegant. Meerwasserbeständig. Wandhalterung, schwarz beschichtet. Lieferbar in eloxiertem Aluminium oder mit einer zusätzlichen, hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber. Lieferung inkl. Montagematerial Masse: H 500 mm x Ø 250 mm Inhalt: 20 Liter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, var papierkorb alu, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 20l, 131829, 131829-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 210,93* | € 273,15* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 210,08* | € 273,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,31* | € 285,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,10* | € 338,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|