Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit motorisierter Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131752
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84196116
EAN/GTIN:
     4051273735331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch

für rationelle und flexible Arbeitsabläufe
Elektrische Höhenverstellung im Bereich von 683 - 1083 mm. Die motorisierte Höhenverstellung ist einfach per Knopfdruck zu bedienen und läuft absolut parallel. Auch für schwere Lasten geeignet. Dieser Tisch lässt sich optimal an Ihre täglichen Arbeitsanforderungen anpassen. Tischgestell Alu, Aufbauten Hellsilber. Die Anlieferung erfolgt teilmontiert. Nivilierungsausgleich durch Höhenverstellschrauben.
Verstellbereich in der Höhe: 400 mm
Tragkraft statisch: 400 kg
Tragkraft dynamisch: 250 kg
Masse: B 1600 x T 800 mm
Lieferumfang: Arbeitstisch mit HPL-Platte inklusive Aufbauportale, Beleuchtung (2 x 36 W) mit Lichtgitter (blendfrei) und Lochrückwand

Weitere Suchbegriffe: 131752, 131752-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.348,80*
€ 2.625,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.428,47*
€ 2.700,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,46*
€ 3.213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,13*
€ 3.169,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,14*
€ 3.027,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.480,18*
€ 2.951,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,47*
€ 2.889,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.