| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131538 Herst.-Nr.: 40927 RAL 7035/5010 GRAU/BLAU EAN/GTIN: 4050049409278 |
| | |
|
| | |
| fertig montiert[br /] Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C[br /] statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)[br /] hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell, komplett verschweisst[br /] Füsse mit Kunststoffgleitern[br /] mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)[br /] Türen mit Zylinderschloss einzeln verschliessbar[br /] Schlösser pro Werkbank gleichschliessend, Hauptschlüssel vorhanden[br /] pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen lichtblau (RAL 5012)[br /] Masse: B 1200 x T 600 x H 840 mm[br /] Gewicht: ca. 94 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, kastenwerkbank, standardwerkbank krieg, 131538, 131538-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| |