Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- und Mausablage für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 1200/1600/2000, mit Gelenkarm, Arbeitsfläche: B 640 x T 172 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131077
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     509201S
EAN/GTIN:
     4030177035198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Keyboard Arm
Tastaturarm

Die Tatsatur- und Mausablage wurde für den Pack- und Arbeitstisch System 2000 von Hüdig + Rocholz entwickelt, um Sie in Ihren spezifischen Packungsabläufen optimal zu unterstützen.

Den Gelenkarm der Ablage können sie einfach und problemlos an der Tragsäule oder einem Adapter befestigen, um somit ihren Pack- und Arbeitstisch System 2000 zu optimieren. Mit einem Eigengewicht von 1 kg und Abmessungen der Arbeitsfläche von 640 mm in der Breite und 172 mm in der Tiefe kann die Tastatur- und Mausablage bis zu 10 kg tragen.

Die Ablage bringt Ordnung und Struktur in jedes individuelle Packsystem und bietet sowohl Platz für eine Tastatur sowie für eine Maus.

Wichtige Details:

  • Flexibler Einsatz in Kombination mit den Befestigungsholmen
  • Zur flexiblen Einsetzung an der Tragsäule oder Adapter
  • 3 Jahre Garantie
  • Aussenmasse: B 640 x T 728 x H 120 mm
  • Ablagefläche: B 640 x T 172 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Tragkraft: 10 kg
  • Farbe: hellgrau
  • 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschwenkarm, ablage für packtisch, 131077, 131077-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 218,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,38*
€ 218,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.