Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegelverschluss lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130714
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100142117
EAN/GTIN:
     4051273519603
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern und wahlweise mit Drehriegelverschluss oder mit Zylinderschloss
  • verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
  • Boden mit Perforation zur Belüftung
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Abteilbreite: 300 mm innen
  • in verschiedenen Farbvarianten lieferbar


4 Abteile

  • Masse: ca. H 1800 x B 1230 x T 500 mm
  • Gewicht: ca. 64,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 635,11*
€ 738,33*
Frei Haus
ab € 733,13*
€ 845,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,33*
€ 878,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,24*
€ 871,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,67*
€ 817,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.