Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sitzbank, 2 Abteile, Zylinderschloss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130688
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100113111
EAN/GTIN:
     4051273518958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

Weitere Details:

  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern
  • wahlweise mit Sicherheitsdrehriegelverschluss oder mit Zylinderschloss
  • verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
  • Boden mit Perforation zur Belüftung
  • 2 Abteile
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Abteilbreite: 300 mm innen
  • in verschiedenen Farbvarianten lieferbar
  • Masse: ca. H 2120 x B 630 x T 820 mm
  • Gewicht: ca. 43,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 452,69*
€ 539,94*
Frei Haus
ab € 547,34*
€ 646,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,94*
€ 642,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,46*
€ 621,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.