Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130599
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     2400175
EAN/GTIN:
     4054009151122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Robuster Behälter aus Edelstahl für Industrie, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen. Pflegeleicht und hygienisch. 50 Liter, oben offen, mit klappbarer Beutelsicherung und Tragegriffen, freistehend und für Wandmontage geeignet.
Abfallbehälter 50 l

  • Masse: H 585 x B 378 x T 257 mm
  • Gewicht: 5,5 kg


Abfallbehälter 22 l

  • Masse: H 477 x B 271 x T 178 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 146,02*
€ 191,32*
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 238,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.