Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhrost, für Sitzbank, L 1995 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130546
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84591212
EAN/GTIN:
     4051273741189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAl 7035) pulverbeschichtet.

  • Tiefe: 200 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: 130546, 130546-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,32*
€ 134,45*
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 139,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.