Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzbank, für Umkleideräume, B 995 x T 310 x H 415 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130541
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84591207
EAN/GTIN:
     4052939063355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet.

Wichtige Details:

  • Sitzlatten: Buche-Mehrschicht, verleimt, lackiert 95 x 25 mm
  • Sitzhöhe: 415 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • Verschiedene Sitzbreiten: 995/1495/1995 mm
  • Gestell: B925/1425/1925 x T 285 x H 390 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Schuhrost optional erhältlich (siehe Zubehör)

[br /][em]Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.[/em]

Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, 130541, 130541-SW81, Umkleidebanksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 195,08*
€ 239,77*
Frei Haus
ab € 227,11*
€ 278,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.