| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129879 Herst.-Nr.: 08-7371 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448502208 |
| | |
|
| | |
| Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenwagen mit variabel einsetzbaren Etagenböden in Teilung von 100 mm Abständen. Die Lieferung des Grundmodells erfolgt ohne Etagenböden bzw. -kästen. Bitte Etagenböden bzw. -kästen separat bestellen. Max. Belastung pro Etagenboden bzw. -kasten: 80 kg - Ladefläche: 1000 x 7000 mm
- Aussenmass: 1090 x 700 mm
- Gesamthöhe: 1200 mm
- Schiebegriffhöhe: 1000 mm
- Tragkraft: 500 kg
- Rad Ø: 200 mm
- Eigengewicht: 39 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcart etagenwagen, 129879, 129879-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 378,14* | € 438,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 357,20* | € 466,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,07* | € 475,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,09* | € 543,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,28* | € 597,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|