Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Ladeflächen/Blechwannen, 895 x 495 mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129854
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7167 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen traglast 400 kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden als Blechwanne ausgeführt, öldicht verschweisst, Aufkantung 30 mm. Rahmen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 895 x 495 mm
  • Aussenmass 1100 x 500 mm
  • Etagenhöhe: 250/840 mm
  • Schiebegriffhöhe: 840 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: 129854, 129854-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 290,93*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 281,96*
€ 324,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 281,78*
€ 326,20*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 264,53*
€ 342,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,74*
€ 350,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.