Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahlbehälter 1600 auf Kunststoffrollplatte, feuerrot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129633
Herst.-Nr.:
     KAD5A30001600C1Z202
EAN/GTIN:
     4260474940882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
antidiebstahl rollbehälter

Kunststoff-Rollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (Ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr 22 mm.

  • Traglast: 500 kg
  • Nutzhöhe: 1600 mm
  • 2 Seitengitter, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach
  • Ausfachung: Drahtmaschung (50 x 50 x 4 mm)
  • Abschliessbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ausführung mit 1 montiertem Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand arretiert
  • Oberfläche galvanisch verzinkt
  • Antidiebstahlbehälter 1600 auf Kunststoffrollplatte
  • Gewicht: 53 kg
  • Masse: B 724 x T 815 x H 1800/1600 mm
Weitere Suchbegriffe: 129633, 129633-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 405,07*
€ 472,55*
Frei Haus
ab € 506,09*
€ 587,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.