Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter 4-seitig, 1020 auf Holzrollplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129608
Herst.-Nr.:
     HAD4AN1020COZ102
EAN/GTIN:
     4260474940707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
129608
129608-SW81
Rollwagen
Rollbox

Mit 2 Seitengittern, 1 Rückwand und 1 Tür.

  • Holzrollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen
  • Mit Rollen (Ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen
  • Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr (Ø 22 mm)
  • Traglast: 500 kg
  • Nutzhöhe: 1020 mm
  • Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm
  • Oberfläche galvanisch blau verzinkt.
  • Drahtgitterbehälter 4-seitig 1020 auf Holzpalette
  • Masse: B 724 x T 815 x H 1210/1020 mm
  • Gewicht: 36,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 269,05*
€ 329,55*
Frei Haus
ab € 333,52*
€ 404,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.