Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter 4-seitig, 1350 auf Kunststoffrollplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129606
Herst.-Nr.:
     HAD4AN1350COZ102
EAN/GTIN:
     4260474940684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
129606
129606-SW81
Rollwagen
Rollbox

Mit 2 Seitengitter,n 1 Rückwand und 1 Tür.

  • Holzrollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen
  • Mit Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen
  • Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr '“ø 22 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Nutzhöhe: 1350 mm
  • Ausfachung: Drahtmaschung (50 x 50 x 4 mm)
  • Oberfläche galvanisch blau verzinkt
  • Drahtgitterbehälter 4-seitig 1600 auf Holzpalette
  • Masse: B 724 x T 815 x H 1550 /1350 mm
  • Gewicht: 42,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 455,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 381,96*
€ 461,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.