Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter 3-seitig, 1350 auf Kunststoffrollbehälter, lichtblau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129594
Herst.-Nr.:
     KAD3A50121350COZ102
EAN/GTIN:
     4260474940578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
129594
129594-SW81
Rollwagen
Rollbox

Mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand.

  • Kunststoff-Rollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
  • Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr (Ø 22 mm)
  • Traglast: 500 kg
  • Nutzhöhe: 1350 mm
  • Ausfachung: Drahtmaschung (50 x 50 x 4 mm)
  • Oberfläche galvanisch blau verzinkt
  • Gewicht: 31,6 kg
  • Masse: B 724 x T 815 x H 1550/1350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 254,80*
€ 312,38*
Frei Haus
ab € 317,07*
€ 383,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.