Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter 3-seitig, 1020 auf Holzrollplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129556
Herst.-Nr.:
     HAD3AN1020COZ102
EAN/GTIN:
     4260474940523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Mit 2 Seitengittern und 1 Rückwand.

  • Holzrollplatte (724 x 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen
  • Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr (ø 22 mm)
  • Traglast: 500 kg
  • Nutzhöhe: 1020 mm
  • Ausfachung: Drahtmaschung (50 x 50 x 4 mm)
  • Oberfläche galvanisch blau verzinkt
  • Gewicht: 30,9 kg
  • Masse: B 724 x T 815 x H 1210/1020
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 129556, 129556-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 215,14*
€ 256,96*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 280,10*
Frei Haus
ab € 269,06*
€ 316,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.