Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX- Klappmobil, inkl. Klappbox + 2.500 Blatt Kopierpapier GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129475
Hersteller:
     Clax
Herst.-Nr.:
     183039
EAN/GTIN:
     4250510861431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Abräumwagen

Das innovative Transportmobil "Clax" kann im privaten sowie im gewerblichen Bereich flexibel eingesetzt werden. Es eignet sich unter anderem für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter oder im innerbetrieblichen Postumlauf. Das -»Clax-« besteht aus Aluminium und hochwertigen Kunststoffen. Sekundenschnell lässt es sich durch einen Tastendruck auf- oder zusammenklappen. Zusammengeklappt kann man es praktisch mitnehmen und verstauen. Um sperrige Dinge zu transportieren, lässt sich der obere Boden einfach hochklappen. Zur Befestigung der Klappbox dienen die angebrachten Gummizüge. Durch das Betätigen der Feststellbremse wird ein versehentliches Wegrollen verhindert. Die freistehenden Räder ermöglichen das Fahren über Stufen. Um den "Clax" platzsparend zu verstauen, lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen. Das in Deutschland hergestellte Qualitätsprodukt "Clax" steht für ein stabiles Fahrverhalten und Langlebigkeit.

  • Masse offen (B/ T/ H): 550 x 890 x 1030 mm
  • Masse zusammengeklappt (B/ T/ H): 470 x 670 x 170 mm
  • Belastbarkeit: 60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
  • Inklusive einer hochwertigen Klappbox (46 l)
  • Gewicht: 8,5 kg
  • GS- geprüft
  • Made in Germany


+ Gratis
Kopierpapier Schäfer SHOP CLIP Paper@Print

  • ökonomisches Standardpapier für alle Office-Anwendungen
  • ökologische Herstellung aus ECF-Zellstoff
  • angenehme Weisse mit scharfem Kontrast
  • sehr biegefest und Duplex-geeignet
  • speziell für problemlose Nutzung auf allen Bürogeräten und Kopierer
  • 80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, klappwagen clax, abräumwagen, 129475, 129475-SW81, Einkaufswagen, Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 273,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 232,68*
€ 281,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 281,14*
€ 334,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 278,82*
€ 331,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 264,79*
€ 315,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 250,55*
€ 298,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 232,68*
€ 276,89
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 232,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.