Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre RuXXac-cart Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129465
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2234-51V3
EAN/GTIN:
     4260285074929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Die unverwechselbaren Karren für Koffer, Kästen, Säcke, Fässer, Werkzeuge etc. Die Verwendung von modernen, faserverstärkten Kunststoffen in Verbindung mit bewährten Materialien wie Aluminium und Stahlrohr machen es möglich. Mit dem elastischen Spannband kann jedes Ladegut unabhängig von Form und Gewicht optimal auf der Karre festgezurrt werden. Radausführung: pannensichere Bereifung mit Polymerbandage ø 200 x B 40 mm, rollengelagert.

  • Masse (B/T): 490 x 55 mm
  • Schaufel ausgeklappt (B/T): 490 x 250 mm
  • Tragkraft: 125 kg
  • Gewicht: ca. 5,4 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, 129465, 129465-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 80,46*
€ 101,16*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 101,23*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 102,45*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 81,14*
€ 102,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,27*
€ 115,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 133,08*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 225,52*
Ähnlich
RuXXac
9000443051
ab € 112,52*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.