Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 4-seitig, 724 x 815 x 1640 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129292
Herst.-Nr.:
     KB4A50121460CS03102
EAN/GTIN:
     4260474940073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Im modularen Baukastensystem mit einer innovativen Klemm-Technik gefertigt, haben sie eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60 bis -10-° C. Serienmässig mit Kunststoff-Bodenplatten mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung (Material HDPE) und 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Kunststoff-Räder ø 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse.

  • Maschenweite: 336 x 137 mm


4-seitig

  • mit anklemmbarer Rückwand für mehr "Anlehnfläche" und optional einhängbarem Etagenboden gegen Mehrpreis (siehe Zubehör)
  • mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand
  • Aussenmasse: B 724 x T 815 x H 1640 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Eigengewicht: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, 129292, 129292-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 217,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 230,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,24*
€ 252,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 262,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 226,68*
€ 267,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,23*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,24*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.