Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Pulver-Feuerlöscher P12PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129166
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325228804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
  • tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • Löschmittel nahezu universell einsetzbar
  • schlagartige Löschwirkung
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinerien, Werkstätten, Warenlager


Technische Daten:

  • Inhalt: 12 kg
  • Leistung: 55A 233B C
  • Löschmitteleinheiten: 15
  • Spritzweite: ca. 7 m
  • Spritzdauer: ca. 26 Sek.
  • Gewicht: 18,6 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, 129166, 129166-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 119,89*
1 Tag
34
€ 5,50*
ab € 101,47*
€ 120,01*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 101,28*
€ 120,01*
€ 4,95*
ab € 103,07*
€ 125,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,22*
€ 191,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,01377* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.