Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Treppenkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129143
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     20-9893ROT
EAN/GTIN:
     4250510810026
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre

Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die rollengelagerten Räder sind mit Vollgummibereifung erhältlich.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet kaminrot (RAL 3002)
  • Tragkraft: 150 kg
  • TPE-Rollen: 160 x B 40 mm
  • Schaufelmass (B/T): 250 x 250 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 430 x 630 x 1200 mm
  • Gewicht: 17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 129143, 129143-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,04*
€ 209,23*
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 259,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.