| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128482 Herst.-Nr.: MGU 270, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462063242 |
| | |
|
| | |
| Ideal für den Einsatz unter Maschinen oder Förderbändern '“ der Kippbehälter Bauer Mini Typ MGU 270 präsentiert sich mit einer besonders niedrigen Schüttkantenhöhe von nur 350 mm und dem stabilen Grundrahmen inklusive Einfahrttaschen für Gabelzinken. Das Wannenblech ist mit einem umlaufenden Randprofil ausgestattet und somit besonders robust. Der Behälter weist eine clevere Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen auf, für erhöhte Mobilität und Flexibilität lassen sich am MGU 270 Rollen nachrüsten. Vom Staplersitz aus lässt sich das Kippen via Seilzug in jeder Höhe einfach und effektiv bewerkstelligen. Im Schäfer Shop erhalten Sie den Kippcontainer in verschiedeneren Farben mit je 270 l Fassungsvermögen. Weitere Details: Fassungsvermögen: 270 l Innenmass der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm Mass zwischen den Einfahrtaschen: 150 mm Aussenmasse: B 780 x T 1385 x H 450 mm Verfügbar in verschiedenen Farben Ausgewiesene Traglast: 1000 kg Gewicht: 96 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, eurokraft kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, 128482, 128482-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,89* | € 646,42* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,82* | € 646,45* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,28* | € 660,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,43* | € 665,48* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 701,83* | € 770,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|