Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, fahrbar, höhenverstellbar per Handkurbel, Plattform neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128374
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3285 RAL 5007 BLAU
EAN/GTIN:
     4017976032818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze

Dieser fahrbare Materialständer ist mit einer neigbaren Plattform ausgestattet. Wahlweise können Sie den Materialständer mit einer stufenlosen Höhenverstellung per Hand- oder Fusspedal erwerben.
Dieser Materialständer hilft, die Wirbelsäule bei einer sitzenden oder stehenden Tätigkeit zu entlasten und unterstützt somit ein ergonomisches Arbeiten. Der Materialständer weist eine sauber verschweisste Stahlkonstruktion mit blauer Pulverbeschichtung auf, die es ermöglicht, den Materialständer mit einem Gewicht von bis zu 250 kg zu belasten. Dank der vier Lenkrollen, von denen zwei mit Radfeststellern versehen sind, ist der Materialständer schnell und einfach zu dem Ort gefahren, an dem Sie ihn brauchen. Die Stahlblechplattform hat eine einseitige Anlegekante und ist neigbar um 15 Grad und 30 Grad. Diesen Materialständer erhalten Sie in zwei Ausführungen. Zum einen können Sie ihn mit einer stufenlosen Höhenverstellung von 720 mm auf 1080 mm erwerben. Dann erfolgt die Höhenverstellung mittels Hydraulikpumpe und Fusshebel. Das zweite Modell des Materialständers ist von 655 mm auf 1025 mm in der Höhe verstellbar. Dies erfolgt dann über ein Zahnstangenwinde mit Handkurbel.
Weitere Details:

  • Stufenlos höhenverstellbar, wahlweise von 720 bis 1080 mm oder 655 bis 1025 mm
  • Zwei Varianten der stufenlose Höhenverstellung: wahlweise mittels Hydraulikpumpe und Fusshebel oder über Zahnstangenwinde und Handkurbel
  • Höhenverstellung auch unter Last möglich
  • Stahlblechplattform neigbar, mit einseitiger Anlegekante, neigbar 15-° bis 30-°
  • Dreh- und arretierbar
  • Mit pneumatischer Absenkdämpfung
  • 4 Lenkrollen, davon 2 Radfeststeller
  • TPE-Bereifung, ø 125 mm
  • Material: Stahl
  • Traglast: 250 kg
  • Farbe: blau (RAL 5007)
  • Masse: L 750 x B 450 mm
  • Gewicht: 39 kg (720 '“ 1080 mm) bzw. 35 kg (655 '“ 1025 mm)
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, materialwagen, 128374, 128374-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,60*
€ 549,07*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 483,01*
€ 551,63*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 558,71*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 508,83*
€ 559,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 684,95*
€ 743,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,97*
€ 885,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,94*
€ 872,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,58*
€ 834,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,95*
€ 815,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.