Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer Perfekt-Striper + 12 Dosen gelb Markierungsfarbe SET + Warnweste GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128270
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     181429
EAN/GTIN:
     4250510861349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Bodenmarkierer Perfekt-Striper
Das Angebot im Set besteht aus:

  • 1 Perfekt-Striper Markierungsgerät für gerade, exakte Bodenmarkierungen
  • stufenlose Strichbreiteneinstellung von 50 -100 mm
  • 1 regulierbarer Richtungspfeil
  • integrierte Beschwerung im Frontteil für mehr Stabilität und noch perfektere Markierungen
  • 1 Windschutz
  • 1 Dosenhalter für 3 Ersatzdosen
  • 1 Side-Striper, rechts am Gerät montiert, für wand- oder maschinennahe Markierungsarbeiten
  • 1 Schlagschnur zum Vormarkieren, Länge 30 m
  • 1 Dose Markierpulver in Blau


10 Jahre Garantie
Markierungsfarbe
Entwickelt für hohe Beanspruchung. Die Sprühdosen verstopfen nicht. Sie sind mit einer patentierten Spezialdüse versehen, die Ihnen perfekte Markierungen garantieren.
Die Farbe ist:

  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • mit hohem Pigmentanteil
  • schnell trocknend
  • blei-und cadmiumfrei
  • die Sprühdosen enthalten keine Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
  • pro Dose 523 ml/ 500 g Farbe
  • VE: 12 Dosen
  • Gelb (RAL 1028)


+ GRATIS
Warnweste
Jedes gewerblich genutzte Fahrzeug muss mit einer Warnweste nach EN 471 ausgestattet sein, Pflicht in Kürze für private PKW! In Italien, Österreich und Spanien ist das bereits so.
Weste aus 100% Polyester mit 2 Reflektorstreifen nach EN 471 Norm. Die Warnwesten sind praktisch zusammengefaltet in einer Tasche.
Achtung!
In Italien, Österreich, Spanien und Deutschland ist das Mitführen einer solchen Warnweste mit 2 Reflektorstreifen nach EN 471 Norm bereits Pflicht!

Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, 128270, 128270-SW81, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,23*
€ 255,07*
Frei Haus
ab € 258,37*
€ 318,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 255,07*
€ 303,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 253,86*
€ 302,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 234,58*
€ 279,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 221,47*
€ 263,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 206,23*
€ 245,41
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 206,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.