| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128193 Herst.-Nr.: 84409 EAN/GTIN: 4250510926963 |
| | |
|
| | |
| Material: Alu-Paneel (Materialstärke 2 mm) weisser Grund mit farbigem Parkverbot-Zeichen und schwarzer Schrift Abmessungen: B 250 x H 400 mm Alu-Paneel ist eine Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei Aluminiumplatten mit einem Polyethylenkern besteht. Die Platten zeichnen sich durch eine dimensionale Stabilität aus, d. h. es besteht keine lineare Expansion unter extremen Temperaturbedingungen. Zudem überzeugen die Platten durch eine erstaunliche Biegefestigkeit bei einem unglaublich geringen Gewicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder parken, allgemeine hinweisschilder, 128193, 128193-SW81, Privatparkplatz, Parkplatzschild, Verkehrsschild, parken verboten, Rettungsschild (Hinweisschild), Schild (Rettungs-,Hinweis-) |
| | |
| |