| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128186 Herst.-Nr.: 128186 0001 WEISS EAN/GTIN: 4250510890011 |
| | |
|
| | |
| Material: Alu-Paneel (Materialstärke 2 mm) blauer Grund mit weisser Schrift Abmessungen: B 250 x H 400 mm Alu-Paneel ist eine Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei Aluminiumplatten mit einem Polyethylenkern besteht. Die Platten zeichnen sich durch eine dimensionale Stabilität aus, d. h. es besteht keine lineare Expansion unter extremen Temperaturbedingungen. Zudem überzeugen die Platten durch eine erstaunliche Biegefestigkeit bei einem unglaublich geringen Gewicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, 128186, 128186-SW81, Privatparkplatz, Verkehrsschild, parken verboten, Rettungsschild (Hinweisschild), Schild (Rettungs-,Hinweis-) |
| | |
| |