| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127586 Herst.-Nr.: SGU 50, LACK. RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462025066 |
| | |
|
| | |
| Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. - Inhalt in m-³: 0,50
- Tragfähigkeit in kg: 1000
- Eigengewicht in kg: 137
- Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 780 x 680
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, 127586, 127586-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,55* | € 926,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,79* | € 953,20* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,03* | € 965,75* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 886,19* | € 966,15* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.226,97* | € 1.303,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|