| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127474 Herst.-Nr.: BKB 700, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462006881 |
| | |
|
| | |
| Konische Behälter mit Bodenentleerung - ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 0,70 m-³
- Masse: L 1040 x B 1200 x H 971 mm
- Gewicht (lack.): 145 kg
- Tragfähigkeit: 1500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden-Klappencontainer, Bodenklapp-Container, Bodenklappcontainer, Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, bodenklappen container, 127474, 127474-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,54* | € 836,10* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,02* | € 836,12* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 770,09* | € 836,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,91* | € 847,74* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 971,73* | € 1.021,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|