Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 700, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127473
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACKIERT RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 0,70 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 971 mm
  • Gewicht (lack.): 145 kg
  • Tragfähigkeit: 1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 127473, 127473-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,88*
€ 730,29*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,38*
€ 730,31*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 664,09*
€ 730,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,51*
€ 741,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 929,10*
€ 980,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,17*
€ 1.166,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,72*
€ 1.161,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,17*
€ 1.137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,51*
€ 1.120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,10*
€ 1.105,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,88*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 618,89*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 615,49*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 620,42*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 603,09*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 616,67*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,43*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 667,99*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 648,65*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 666,12*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,11*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 709,34*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 710,11*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 712,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.