Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 500, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127467
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACKIERT RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 0,50 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 721 mm
  • Gewicht (lack.): 126 kg
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 127467, 127467-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,24*
€ 683,96*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,11*
€ 683,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,19*
€ 689,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,45*
€ 694,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 878,25*
€ 930,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,54*
€ 1.107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,42*
€ 1.100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,40*
€ 1.060,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,25*
€ 1.045,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 616,06*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 618,69*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 599,88*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 620,34*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,44*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 663,68*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 667,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,50*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 665,55*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,65*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 710,07*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 710,81*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 708,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.