| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127450 Herst.-Nr.: UC 750, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462023376 |
| | |
|
| | |
| - ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen
- konische Bauweise
- ineinander stapelbar
- ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport
- transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radlader oder Kran
- Zubehör: Rollenset, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen aus Polyamid (ø 180mm), davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm
- Inhalt ca. m-³: 0,75
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Gewicht (lack.): 109 kg
- Masse: L 1040 x B 1200 x H 955 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Stapelbehälter, boden-klappcontainer 750 liter, bodenklappen container, eurokraft klappbodenbehälter, 127450, 127450-SW81, Stapler Container, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,45* | € 638,88* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,12* | € 642,01* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,97* | € 692,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,48* | € 695,79* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 747,26* | € 818,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|