Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter SB 2000, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127424
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 2000, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462006720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Die wirtschaftliche, platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien.
Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen. Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig. Aufnahmen für Gabelstapler und Kran. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. 3-fach stapelbar.
Einfahrbügel-Innenmasse in mm: (siehe Skizze) A= 630 mm, B= 160 mm, C= 65 mm. Zinkenlänge mindestens 1100 mm.

  • Inhalt in m-³: 2,00
  • Tragfähigkeit in kg: 2000
  • Eigengewicht in kg: 304
  • Masse (L x B x H) in mm: 1035 x 1904 x 1465
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, boden-klappcontainer 2m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter verzinkt, 127424, 127424-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.107,74*
€ 2.385,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.285,61*
€ 2.397,54*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.397,58*
€ 2.529,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.409,85*
€ 2.532,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.586,11*
€ 2.715,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.715,47*
€ 3.231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,37*
€ 3.203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.625,74*
€ 3.124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,98*
€ 3.089,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,11*
€ 3.077,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,82*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.