| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127423 Herst.-Nr.: SB 2000, LACKIERT RAL 7005 GRAU EAN/GTIN: 4052462028760 |
| | |
|
| | |
| Die wirtschaftliche, platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien. Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen. Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig. Aufnahmen für Gabelstapler und Kran. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. 3-fach stapelbar. Einfahrbügel-Innenmasse in mm: (siehe Skizze) A= 630 mm, B= 160 mm, C= 65 mm. Zinkenlänge mindestens 1100 mm. - Inhalt in m-³: 2,00
- Tragfähigkeit in kg: 2000
- Eigengewicht in kg: 304
- Masse (L x B x H) in mm: 1035 x 1904 x 1465
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Sammelbehälter, Stapelbehälter, boden-klappcontainer 2m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter ral 7005, 127423, 127423-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,32* | € 915,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,74* | € 915,81* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,48* | € 977,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,22* | € 1.035,07* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.817,73* | € 1.968,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|