Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter SB 500, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127400
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 500, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462006416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
  • die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien
  • stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • 3-fach stapelbar
  • Inhalt ca.: 0,50 l
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Gewicht (lack.): 165 kg
  • Masse: L 1035 x B 1304 x H 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter 0,5m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter verzinkt, 127400, 127400-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,58*
€ 1.147,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,69*
€ 1.152,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,58*
€ 1.248,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,90*
€ 1.253,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.311,22*
€ 1.402,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,91*
€ 1.669,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,46*
€ 1.655,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,99*
€ 1.606,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,41*
€ 1.577,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,82*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.