| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127397 Herst.-Nr.: SB 500 LACKIERT RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462006379 |
| | |
|
| | |
| - die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien
- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar
- Inhalt ca.: 0,50 l
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Gewicht (lack.): 165 kg
- Masse: L 1035 x B 1304 x H 700 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 0,5m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter ral 5012, 127397, 127397-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,05* | € 904,58* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,99* | € 908,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,92* | € 983,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,38* | € 987,71* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.013,87* | € 1.090,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|