Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 2100, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127072
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 2100 L RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462036468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen spezielll für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefusses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146. Tragkraft: 4000 kg.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)
  • Feuerverzinkt (EN ISO 1461)

Typ SK 2100

  • Muldeninhalt: 2,10 m-³
  • Masse: L 1720 x B 1870 x H 1240 mm
  • Gewicht: 480 kg (lackiert), 514 kg (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 127072, 127072-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.706,82*
€ 1.796,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.661,79*
€ 1.796,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,75*
€ 1.842,62*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.801,342*
€ 1.903,982*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.063,32*
€ 2.166,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,17*
€ 2.577,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,05*
€ 2.557,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,83*
€ 2.495,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.070,99*
€ 2.464,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,32*
€ 2.455,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 727,21*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 725,53*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 723,04*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 721,39*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 722,29*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 937,29*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 934,52*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 942,70*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 936,49*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 938,78*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.259,15*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.039,68*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.034,26*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.035,94*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.038,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.